手袋 :「左手」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
商品豆知識
左手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
セット内容左手2枚
入数(枚)2
左右区別左手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
タイプ左手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)180
耐熱温度(℃)80
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
片手1本入のスペア用手袋です。
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
左右区別左手のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥149
税込¥164
当日出荷
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
右手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
セット内容右手2枚
入数(枚)2
左右区別右手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
掌部に補強当て付き、5本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。
左手のみ2枚。
用途溶接・その他一般作業
仕様掌補強当て付、袖あり
アズワン品番65-0556-20
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
片手1本入のスペア用手袋です。
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
左右区別右手のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
掌部に補強当て付き、3本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。
左手のみ2枚。
用途溶接・その他一般作業
仕様掌補強当て付、袖あり
アズワン品番65-0556-18
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ
材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
厚さ(mm)5
色オレンジ×ブラック
サイズフリー
質量(g)170
入数(枚)1
機能耐切創、耐突刺、耐熱性
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性レベル5
1枚(1枚)
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番115-1143
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)125
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電工フィットグローブ(ND-34L)を片方だけ紛失・消耗した際に
ソフトなグリップ感!素手感覚でジャストフィット
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい
革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感
ナックルガード付親指が動かしやすい
エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適
洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし
手の平はポリウレタン製
手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製
用途手袋の紛失・消耗時に
材質手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
サイズL
質量(g)25
本体寸法(mm)100×10×225
左右区別左
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
ブツ検査用手袋
用途掌側は薄く滑り易い素材を使用した高感度な塗装面検査が可能。甲側には導電糸を編み込んだ素材を使用することで静電気対策に好適。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
種別厚手
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
機能耐久性、制電性
全長(cm)60
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.28MB)
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)55
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.28MB)
右手左手問わず使用可能です。
用途土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番855-5172
厚さ(mm)1.5
材質(表)コーティング:ポリウレタン
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
右手左手問わず使用可能です。
用途土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番855-5173
厚さ(mm)1.5
材質(表)コーティング:ポリウレタン
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
右手左手問わず使用可能です。両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です。
用途土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)1.5
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
右手左手問わず使用可能です。両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です。
用途土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)1.5
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
防振低減パッド採用!
フリース素材で防寒性も高い素材
サイズバリエーションも豊富
スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。
掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
色黒
手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。
掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
色白
厚く丈夫な牛革を素材にしているため、手に伝わるチェンソーの振動を抑えます。その上、衝撃を受けやすい左手のほうがより厚く、長時間の作業も苦になりません。使い道はチェンソー作業にとどまらず、アウトドアのさまざまな場面で活躍します。
クラス0(16m/s)
EN規格381-7
耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。
材質合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)
全長(mm)240
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能伸縮性、耐久性
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.18
全長(mm)355
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.89
全長(mm)355
入数(双)1
耐透過性ケトン類・エステル・酸
EN ISO 11393 - クラス1:20m/s。タイプ1:左手と右手を防護。デザインA:指以外の手の甲を防護。丈夫なTPU素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上。やわらかいやぎ革と甲部の高い通気性により快適な着用。手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性かつグローブのフィット性を向上。SMARTSWIPE(TM)を人差し指甲側に搭載し、グローブをしたままタッチパネルを操作可能
サイズM
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。
用途電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.5~0.8
入数(枚)1
*サーフでヘビーウェイトのジグやルアーを振り抜くためのフィンガープロテクターです。*指先にはポリエステルよりも強度に優れたナイロンは配合した厚い素材を使用し耐久性を高めています。また甲の部分には肌触りを考えコットン混合素材を使用しています。*右手用のデザインですが、左手でも違和感なく装着していただけます。*日本製
材質ポリエステル90%、コットン10% / 指先:ナイロン50%、ポリウレタン50% / 手首:クロロプレン
サイズフリー
手首の上までしっかりガード。
用途右手、左手どちらでも使用できます
材質シリコーン
全長(mm)370
色アイボリー
機能耐熱
寸法(幅W×厚さ)(mm)210×10
耐熱温度(℃)【シリコン部】230
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
ゲージ数13
耐切創性5、5/C
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
厚さ(mm)1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ7 0365
1
2
次へ
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。