手袋 :「手の平・手の甲用」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)1
材質【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
手の甲が荒いメッシュで通気性抜群。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。
迷彩パターンのすべり止め
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル100%、指股:ポリエステル・ポリウレタン
色モスグリーン
入数(双)1
機能通気性
シームレスで縫い目が当たらない。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。
迷彩パターンのすべり止め
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン
色ネイビー
入数(双)1
手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。通気性に優れムレに強い。
迷彩パターンのすべり止め
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・その他
色グレー
入数(双)1
機能通気性
エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています。手の平と手の甲の両面メッシュ素材なので不快なムレを軽減し快適な着け心地です。手の平はシリコン樹脂加工のグリップで、すべり止め効果抜群です。繰り返し洗えます。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン樹脂、その他
入数(双)1
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひら
材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
風を断斬り手を暖める防風手袋。手の甲、手の平に防風フィルム入り。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
材質ポリエステル/【中】TPO/【裏フリース】ポリエステル/【すべり止め】シリコン
色ブラック
入数(双)1
機能防風仕様
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
入数(双)1
材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
こんなお得な商品も!
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
入数(双)1
機能速乾
素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!しっかり丈夫な当付き。
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
手の平が人工皮革となっております。
手の甲がメッシュとなってます。
ナックルガードが付いてます。
用途軽作業・組立作業
材質(甲)ポリエステル
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色ブルー
シリーズスピードニット
入数(双)1
機能耐切創(レベルA3)
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色ブラック
入数(双)1
機能耐久性・安全性
材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様マジックタイプ
手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。
手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。
サイズL
手のひらまわり(cm)27
中指長(cm)9.5
厚さ(mm)3.6(手のひら)
材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感
材質ポリエステル ポリウレタン
色手の平:シルバー、手の甲:ブラック
入数(双)1
特性グリップ力・フィット感
新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
用途機械工具向けのメカニックグローブ
厚さ(mm)1.5
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
サイズフリー
全長(cm)24
トラスコ品番855-5293
材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革
入数(双)1
機能防振
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)11.5
1双
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
材質<手の平>ナイロン・ポリウレタン <手の甲>ポリエステル
色ブルー
サイズL
質量(g)60
入数(双)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×10
機能耐久性、吸湿速乾
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振、タッチパネル対応
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振
手の平側は、人工皮革に中心部分と指先にエンボス加工を施したポリウレタンで補強。抜群のグリップ力と耐久性を実現。
手の甲側は曲げ易さを考慮し、指先側と手首側のポリエステル部分を2分割。
色は目立ち過ぎないグリーン迷彩とブルー迷彩の2色を用意。
入数(双)1
材質人工皮革・ポリウレタン・ポリエステル
破れやすかった指の部分を補強!甲部は速乾メッシュ素材を使用。手の型にフィットした強度抜群7型当を採用!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル、当部分/マイクロファイバー
入数(双)1
機能速乾
手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!甲部はのびのびムレを軽減!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。
動きにフィットするコンプレッション機能。
抜群の伸縮性で快適ストレッチ。
柔らかくしなやかな質感。
手の平全体タッチパネル対応
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
機能タッチパネル対応
材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル
入数(双)1
関連資料(0.57MB)
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製。手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材。マジックテープ止。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。タッチスクリーン対応。超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能通気性・耐久性・タッチスクリーン対応・超薄型
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
1
2
3
次へ
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。