手袋 :「皮式」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
厚さ(mm)1.2
材質(裏)綿100%
摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
用途電気配線、組立作業に。軽作業用、組立作業。配線工事。
材質手のひら部:豚本革、甲部:綿
厚さ(mm)0.5~0.8
色ホワイト
タイプ甲メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様パイルゴムマジック
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
機能耐久性、柔軟性
入数(双)1
袖口仕様マジック止め式
材質山羊皮
アテ有無アテ付き
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。摩耗性にも強く袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平あて付きで強度アップ。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
最高級の豚皮をオイル加工を施し、よりソフト感を追求した皮手です。汚れても洗って使える皮手です。手首マジック式で着脱が楽で手にジャストフィット!アテ付です。
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。手のひらには豚革の当てが付いています。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質豚本革
厚さ(mm)1.5
色白
特性当て付き
袖口仕様マジック
マジック式で裾が絞れるタイプです。柔らかく作業性も抜群です。
厳選されたプレミアム豚本革のみ使用しております。
用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
マジック式で裾が絞れるタイプです。柔らかく作業性も抜群です。
厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。
用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
タイプ5本指
厳選された高級クレスト革を使用しています。丈夫なあて付タイプです。
用途自動車関連業鉄鋼業熱を伴うハードな作業その他重作業
仕様牛本革手袋、アテ付、マジック止式
2018年トラスコ掲載ページ6 0733
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。