手袋 :「耐摩耗ゴム」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。 黒/ブルー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C 材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル 材質(掌側)ニトリルコート ゲージ数13 耐摩耗性4 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様。耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン
用途自動車整備。機械工業。運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY 材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステル ネイビー
1袋(10双)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。 指先や手のひらにぴったりフィットする極薄タイプの手袋なので、細やかな作業に適しています。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5 材質ニトリルゴム ホワイト 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐摩耗性に優れる 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1個(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひら部分は柔らかく滑りにくい天然ゴム仕様。耐摩耗レベル2・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン
用途運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY 材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル レッド
1袋(10双)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油、耐摩耗性に優れています。
用途調理、家事全般、ガーデニング、介護、毛染め、DIY作業 厚さ(mm)0.07 材質合成ゴム(ニトリル) ホワイト サイズM 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19.3 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1袋(10枚)ほか
349 税込384
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
1双ほか
389 税込428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 突き刺しに強く、耐油性も抜群です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
1双
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性の高いニトリルゴムを採用 摩耗強度・突き刺しにも優れています 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等 レッド 入数(双)3 機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1袋(3双)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステック
エコ商品
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。
用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)リアルフィットオイル
エコ商品
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途金属加工・機械加工・運送業・組立作業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン 白黒杢 品番NJC3248 規格EN:388:2016 入数(双)1 機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性 ゲージ数13 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調理にも使用できます。 ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油・耐摩耗性に優れています。 指先や手のひらの感触が活かせる薄くてソフトな極薄タイプの使いきり手袋です。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工をしています。 左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5 材質ニトリルゴム ホワイト 規格食品衛生法適合 機能耐油性・耐摩耗性・極薄 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1個(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1 ブルー シリーズスピードニット 入数(双)1 機能耐切創(レベルA3)
1双(1双)
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。 材質(すべり止め)ニトリルゴム EN388規格EN388:2016/4121X
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI 動画あり
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 グリーン/濃紺 規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X 機能耐接触熱・耐切性 材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン コーティング天然ゴム ゲージ数10 耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
1セット(10双)
10,880 税込11,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステックゼロ
エコ商品
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.0 ゲージ数13
1双
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創オイルフィットAG
エコ商品
・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。
用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他 イエロー 品番NJX3809 入数(双)1 機能耐切創、耐油性、耐摩耗性 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)C RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング