カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 手袋
        • 背抜き手袋(3)
        • 防寒用手袋(1)
        • 耐切創手袋(7)
        • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(8)
さらに商品を絞り込む

手袋 :「表示」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
5日以内出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35関連資料(4.46MB)
ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU honeywellウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPUhoneywell
329税込362
1双
当日出荷から翌々日出荷
フィット感抜群で、作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
用途精密機械工業、梱包作業など。材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.5ゲージ数13
ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業)ウォームハンド 防水防寒手袋天牛(富士手袋工業)
699税込769
1双
当日出荷から4日以内出荷
内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。性能水透過性:1材質コーティング部:天然ゴムWコート規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016材質(手袋)ポリエステル抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2材質(インナー)アクリル繊維ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性2、EN ISO:×耐突刺し性2耐引裂き性4
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Cハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU C&G C ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU C&G Cハネウェル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Bハネウェル
1,598税込1,758
1双
当日出荷から翌々日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X42B)
化学防護手袋 58-270シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-270シリーズ重松製作所
1,398税込1,538
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)30種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ重松製作所
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)38種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ 重松製作所化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ重松製作所(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工全長(cm)30
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ 重松製作所化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ重松製作所
419税込461
1双
当日出荷
安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)33質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 93-260 重松製作所化学防護手袋 93-260重松製作所(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25双)
当日出荷
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業機能帯電防止全長(cm)28.5材質ニトリル、ネオプレン質量(g)14(M)※片手種類シリコーンフリー、左右兼用入数(双)25JIS規格JIS T 8116:2005耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
1,998税込2,198
1双
当日出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業全長(cm)38~41材質ポリエチレン(PE)質量(g)30(M)入数(双)1JIS規格JIS T 8116:2005
背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-126重松製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(12双)
当日出荷
作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所背抜き手袋 EDGE 48-125重松製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(12双)
当日出荷から5日以内出荷
作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-701重松製作所(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(12双)
当日出荷から5日以内出荷
高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700重松製作所
7,798税込8,578
1箱(12双)
当日出荷から7日以内出荷
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-735重松製作所
13,980税込15,378
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-724重松製作所
9,998税込10,998
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら