耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
商品豆知識
不快な80dB以上の音量を自動遮音します。
装着しながらでも通常会話できます。
ボリューム調整機能付です。
用途DIY作業などの騒音軽減に
NRR値遮音効果/22dB
消音効果(dB)80以上
電源単3形乾電池×2(別売)
材質耳当て部:ABS+PVC、バンド:PVC+POM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×125×95
本体質量(g)240
色ブラック
タイプヘッドバンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘルメット
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 墜落制止用器具
- ワークポジショニング器具
- ベルト・ベルトサポーター
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 落下防止用コード
- 暑さ対策保護具
- 安全ベスト・タスキ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。