イヤーマフ

イヤーマフ LG TOOL イヤーマフ LG TOOL

不快な80dB以上の音量を自動遮音します。
装着しながらでも通常会話できます。
ボリューム調整機能付です。

用途DIY作業などの騒音軽減に NRR値遮音効果/22dB 消音効果(dB)80以上 電源単3形乾電池×2(別売) 材質耳当て部:ABS+PVC、バンド:PVC+POM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×125×95 本体質量(g)240 ブラック タイプヘッドバンド 内容量1個
注意
※電池は別売です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04412496 EM-80
12,000
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする