耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「安全用」の検索結果
関連キーワード
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色オレンジ
コードあり
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースあり
仕様バンド付きタイプ
遮音値(dB)28
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースなし
遮音値(dB)32
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120
規格米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値21
トラスコ品番373-9805
色ホワイト
イヤホン形状ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
色イエロー
材質(本体)ポリウレタン
ケースなし
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。
PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29
コードなし
トラスコ品番344-7189
材質塩ビ
色イエロー
サイズフリー
質量(g)0.3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)0.15
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2
アズワン品番9-043-02
1組(2個)
¥90
税込¥99
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。
材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂
タイプヘッドバンドタイプ
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25
JIS規格JIS T8161 EM 適合
トラスコ品番373-9821
色イエロー
タイプヘッドバンド形
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
使い捨てタイプ
片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合
トラスコ品番344-7227
色イエロー
コードなし
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4
ケースなし
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護
材質熱可塑性エラストマー
色オレンジ
サイズフリー
コード長さ(mm)700
コードあり
入数1組(2個)
SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
¥239
税込¥263
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。
バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB
トラスコ品番342-0281
色ブラック/グリーン
質量(g)232
タイプネックバンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020
色シルバー
サイズフリー
SNR値32(dB)
未使用時に折り畳んで収納が可能。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。
薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB
規格米国ANSI Z 3.19-1974
トラスコ品番342-0272
色ホワイト
質量(g)205
タイプヘッドバンド型
寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
片手で挿入できる簡単装着タイプです
耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します
NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です
カラフルな5色の柄があります
紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601
材質ポリウレタン
NRR値25dB
1箱(100組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。
品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。
交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253
3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け
3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。
高性能
この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。
頑丈な設計
X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。
特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具
革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮
他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量
電気絶縁ワイヤヘッドバンド
ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減
ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ
製品の用途:発電所
鉱業
空港
エンジンルーム
印刷
セメント製造
生産工程
よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか?
聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。
日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231
アズワン品番67-4942-49
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。
自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。
3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工
NRR値26
色ブラック
タイプヘッドバンド型
電源単三乾電池×2本
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU
材質熱可塑性樹脂
コード無
SNR値32(dB)
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード
トラスコ品番206-5203
材質ポリウレタン
サイズS、M、L、フリー
コード無(取付可能)
ケース充電機能付ケース
SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU
材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
サイズフリー
コード無
SNR値36(dB)
1箱(25組)
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘルメット
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 墜落制止用器具
- ワークポジショニング器具
- ベルト・ベルトサポーター
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 落下防止用コード
- 暑さ対策保護具
- 安全ベスト・タスキ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。