耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ :「耳栓着用」の検索結果

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
NRR値29dB 黄色+白 材質ポリウレタン 仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品 質量(g)0.4 SNR値33dB
1組
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。 セット内容収納ケース サイズM+L 質量(g)35 コード ケース
1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。 材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0239 ケースあり
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプションの首掛けコードです。 耳栓の着用が不要な際に首から掛けられ、紛失の心配がありません。
トラスコ品番217-8352 ブラック 質量(g)5 アズワン品番64-8649-77
1本
759 税込835
当日出荷

外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード トラスコ品番206-5203 材質ポリウレタン サイズS、M、L、フリー コード無(取付可能) ケース充電機能付ケース SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
39,980 税込43,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング