耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
イヤーマフ ウベックスKシリーズUVEX(ウベックス)当日出荷
視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
耳栓 トラストフィット ポッドハネウェル当日出荷
持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。
NRR値28dB色オレンジ材質ポリウレタン、TPEサイズフリーSNR値36dB
イヤーマフアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,080¥2,800
イヤーマフエスコ税込¥5,467¥4,970
イヤーマフエスコ税込¥2,618¥2,380