作業工具 :「2段釘」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)30
全長A(mm)249
切断能力(Φmm) 軟線3.2
呼び寸法(mm)250
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
表面処理完全無炭化焼入れ
質量(g)370
先端厚さ(mm)11.5
その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。
JIS規格JIS規格品
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)165
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)170
呼び寸法(mm)150
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)203
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)275
呼び寸法(mm)200
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
材質高炭素鋼S55C
全長(mm)205
質量(g)280
呼び寸法(mm)200
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
くわえ幅(mm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。