作業工具 :「DIY パイプ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理ニッケルクロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ウォーターポンププライヤ
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に 全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)47 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)350 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)10 口開調節5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)30 全長A(mm)249 切断能力(Φmm) 軟線3.2 呼び寸法(mm)250 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 表面処理完全無炭化焼入れ 質量(g)370 先端厚さ(mm)11.5 その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。 JIS規格JIS規格品
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります