作業工具 :「PVC パイプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm)233 呼び寸法230 最大口開き(mm)76 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)300 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。 仕様完全無酸化焼入れ 付属品マイナスドライバー付(柄部) 材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング 全長(mm)254 質量(g)330 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)10 頭部長(mm)48 柄幅(mm)34 口幅調節9段階 パイプ外径(Φmm)7~48
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。 仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整 材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング ブラック 質量(g)175 全長A(mm)196 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)B:12.5 頭部長(mm)C:46 切断能力(Φmm) 軟線2 熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ 柄幅(mm)D:33 パイプ外径(Φmm)3.5~48
1本
2,714 税込2,985
4日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオコンビ
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。 材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング ブラック 質量(g)125 全長A(mm)168 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)20 頭部厚(mm)B:12 頭部長(mm)C:40.5 切断能力(Φmm) 軟線2 熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ 柄幅(mm)D:40 パイプ外径(Φmm)3.5~20
1本
2,393 税込2,632
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります