計測器ハイオス14日以内出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
精度±0.5%以内(F.S.)測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H)質量(kg)1.8電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内)充電時間1,000mA(6時間以内)連続使用時間約8時間寿命約300回充電可能