作業工具 :「hios」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。 仕様HIOSプラスビット 材質専用ビット材 先端形状プラス(+) 本数10 2018年トラスコ掲載ページ5 0711 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すりわりねじ用ビット
全長(mm)40 刃幅(mm)3 刃厚(mm)0.4 ビット寸法(mm)受け口:H4(Φ4)
1セット(10本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間約8時間 充電時間1,000mA(6時間以内) 寿命約300回充電可能 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50 質量(kg)1.94 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間(時間)(満充電)2.5 バッテリーニッケル水素電池 測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク) 充電時間(時間)5 電源容量(mA)1000 使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz) バッテリー寿命約500回充電可
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に 測定データーをパソコンに取り込み活用できます。 100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ) 本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ) HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。 CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。 データー出力、アナログ出力は標準仕様です。 測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く) 校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。 全製品に「検査成績書」を添付しています。
仕様●ピーク時測定範囲:N・m・・・0、015-0、5/N・cm・・・1、5-50●精度:± 0、5% 以内(F、S、)●測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク●検出器:ビット受け口・・・H4 or 1/4HEX●検出器コード:1、7m(品番:DPC-0506)●電源(充電時間):1、2V NiMH 電池×5セル 1、000mA(6時間以内)●満充電時の連続使用時間:8時間●バッテリー寿命:約300回充電可●専用充電器:入力:AC 100-240V(50 / 60Hz)、出力:DC 7、3-8V 0、5 A●コード番号:119-0162404 アズワン品番67-4832-26
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に 測定データーをパソコンに取り込み活用できます。 100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ) 本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ) HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。 CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。 データー出力、アナログ出力は標準仕様です。 測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く) 校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。 全製品に「検査成績書」を添付しています。
仕様●ピーク時測定範囲:N・m・・・0、15-5/N・cm・・・15-500●精度:± 0、5% 以内(F、S、)●測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク●検出器:ビット受け口・・・H5 or 1/4HEX●検出器コード:1、7m(品番:DPC-0506)●電源(充電時間):1、2V NiMH 電池×5セル 1、000mA(6時間以内)●満充電時の連続使用時間:8時間●バッテリー寿命:約300回充電可●専用充電器:入力:AC 100-240V(50 / 60Hz)、出力:DC 7、3-8V 0、5 A●コード番号:119-0162405 アズワン品番67-4832-27
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング