作業工具 :「rex ねじ切り 機」の検索結果
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)AC100
消費電力(W)400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2
適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A
トラスコ品番485-4560
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290
適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3
型式AD25A40A
寸法自動切上1~1 1/2
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。