プラのこバクマ工業(6件のレビュー)当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断刃長(mm)225全長(mm)370山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9