作業工具 :「panasonic」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状(+) 適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます) 両頭機能片頭
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)両頭プラスビット(磁石付)
先端形状(+) 先端サイズ#2 両頭機能両頭
1セット(2本組)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。 打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300 締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m) 機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯) チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時) 回転数(回/分)Fモード:0~2,300 振動3軸合成値(m/s2)7 ライト機能LEDライト:スイッチ連動
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケーブルラック100mm用刃
エコ商品
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1枚
91,980 税込101,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケーブルラックカッター
エコ商品
油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時) 能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回 本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時) 切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)刃押え板
EZ3571・EZ4543・EZ45A3用刃押え板
1個
899 税込989
5日以内出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハンドルピンセット
EZ3591・EZ45A7用ハンドルピンセット
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.96MB)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1セット(2枚)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケーブルラック70mm用刃
エコ商品
本体(EZ9XCC1)と別売品
適合本体EZ9XCC1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1枚
91,980 税込101,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
トラスコ品番197-8896 質量(kg)4.55
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります