木工・仮止め・接着作業などに使用します。
保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用
仕様保護キャップ付
付属品保護キャップ
トラスコ品番853-4759
材質特殊鋼
全長(mm)480
質量(kg)0.7
フトコロ(mm)80
寸法A(mm)(フレーム)15.6
最大口開き(mm)400
寸法B(mm)(フレーム)7.5
締付力(kg)300
アズワン品番64-8592-12
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
用途木工・機械作業などに
材質特殊鋼
フトコロ(mm)120
寸法A(mm)(フレーム)21.4
寸法B(mm)(フレーム)10.4
締付力(kg)700
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。
プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに
材質特殊鋼
質量(kg)1.2
フトコロ(mm)120
寸法A(mm)(フレーム)21.4
寸法B(mm)(フレーム)10.4
締付力(kg)700
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。