作業工具 :「つえ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/2
差込角(inch)1/2
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)200
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大3
1本
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)250
二面幅(mm)最大パイプ:50
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)180
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大1.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)200
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大1.6
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
1丁
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)250
二面幅(mm)最大パイプ:50
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
セット内容【トリミング、切断工具】VDEインダストリアルダイナミックジョイントカッター160×6 1/2" 【固定用工具】VDEコンビネーションインダストリアルプライヤー180mm、7" ・VDEニードルノーズインダストリアルプライヤー200mm、8"
1セット(3点)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。
適合IEC 60900適合品
トラスコ品番688-1020
材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂
厚さ(mm)12
全長(mm)225
切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
能力(mm2)0.75、1.5、2.5
圧着能力(mm2)0.5~2.5
1丁
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
切断能力ピアノ線程度
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
DIN ISO 60900に従い検査されており、AC1000Vまで絶縁が可能です。
種別3本入
アズワン品番3-5907-01
1セット(3本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具商品です。
全長(mm)280
刃長(mm)150
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
タイプストレート刃
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番511-2794
セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂
先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2
商品構成セット品
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
切断能力ピアノ線程度
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
1丁
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)200
規格EN/IEC60900
ハンドル長さ(mm)160
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9426
セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)
材質特殊樹脂
幅(mm)36
全長(mm)138
精度(%)トルク:±6
二面幅(mm)ビット差込口:6
トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0
最小目盛(N・m)0.2
適合ビット(mm)6
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9448
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)6
刃先[[+]]0
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成セット品
1セット(4点)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
プラスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75
商品構成セット品
1セット(9点)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。