作業工具 :「キーセット」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。 ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。) レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。 レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ) 質量(g)190 寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(7本組)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本 先端形状トルクス
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

2.0~8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)186 寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ) 形状ナイフ型 先端形状六角 二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 サイズ規格ミリ
1個(7本組)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。
用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。 トラスコ品番688-1019 セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ 材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン 全長(mm)325 ケース寸法(mm)400×160×55 ヘッド幅(mm)110 頭径(mm)40
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本 先端形状いじり止めトルクス
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本 先端形状いじり止めトルクス
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G) 規格IEC60900:2004 入組点数115点
1セット(115点)
529,800 税込582,780
32日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります