作業工具 :「角棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
Tハンドルタイプの六角レンチ。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。
狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
レンチの脱着の容易な特許付クラップスターケース入り。各々のレンチは他のサイズのレンチを動かすことなく脱着できます。
クラップスターケースは、5mmまでの小さいサイズと6mm以上の大きいサイズに分けて使用することもできます。(マジックリングは、3mm以上から)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(91×14)、2.0(101×16)、2.5(113×18)、3.0(128×23)、4.0(142×29)、5.0(163×33)、6.0(184×38)、8.0(206×44)、10.0(231×50)
材質クロームバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
1セット(9本組)
特価
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)191
軸長(mm)80
刃先15IP
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品コンパクトホルダー入
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント
サイズ規格インチ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)176
質量(g)37
軸長(mm)150
全幅(mm)80
硬度HRC58~60
先端形状ボールポイント
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。
蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。
他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。
質量(g)427
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
セット数9本
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
トラスコ品番481-3804
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)488
対辺(mm)5
軸長(mm)450
全幅(mm)120
対辺寸法(mm)5
ハンドル幅(mm)100
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキ
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンド
トラスコ品番492-2395
セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)
タイプショートタイプ
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) ・黒染め酸化処理
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。
ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。)
レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。
レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
質量(g)190
寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(7本組)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。
グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキ
タイプロングタイプ
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
クロームメッキの商品です。
形状T型
先端形状六角
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ
形状T型
先端形状六角
黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ
先端形状ボールポイント
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。