ヘッド上部が平面になっており壁際やコーナー部分の釘打ちがしやすいです。くぎ抜き爪は薄く丈夫なので釘が抜きやすく、コジり作業にも使いやすいです。ハンドルグリップのお尻側で壁を傷つけずにアンカー等を打ち込めます。グリップは滑りにくくクッション性に優れます。
トラスコ品番679-3296
材質工具鋼
全長(mm)283
呼称1/2ポンド
ハンドル直径(mm)23.9
頭の全長(mm)140
頭径(mm)30
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスの良い作業をこなします。釘抜き部は平らになっているので、届きにくい場所の釘や鋲を容易に抜くことができます。ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。
全長(mm)283
柄径(Φmm)239
1本
¥7,998
税込¥8,798
59日以内出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断
全長(mm)200
切断能力(mm)硬線
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0938
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断
全長(mm)200
仕様ブリスター有、クラシックハンドル
トラスコ品番829-0336
材質鍛造高級鋼
質量(g)350
切断能力(mm)硬線
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。