ドライバー/ビット (295) スパナ/レンチ (105) ソケット/ソケットレンチ (11) トルクレンチ/トルクドライバー (38) ペンチ/プライヤ/ニッパー (108) 電設工事関連 (21) バイス/クランプ/ハンドプレス (1) 工具セット (16) カッター (5) バール/タガネ/クサビ (3) ポンチ/刻印/ハトメ (3) ハンマー (31) その他作業工具 (15) カテゴリ: 作業工具ブランド: Wiha(ビーハ/ノガ)すべて解除
トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途 電子部品等のトルク管理に。 適合 IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789 セット内容 トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール 材質 ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC 差込角(mm) 4 適合ビット 2859シリーズ 表面抵抗 10(6乗) オームー10(9乗)オーム
コンビネーションハンマー 替えヘッドセット Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。
用途 ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。 トラスコ品番 688-1019 セット内容 ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ 材質 ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン 全長(mm) 325 ケース寸法(mm) 400×160×55 ヘッド幅(mm) 110 頭径(mm) 40
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途 電工作業に。機械メンテナンスに。 適合 IEC 60900適合品 トラスコ品番 688-1020 材質 本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂 厚さ(mm) 12 全長(mm) 225 切断能力(mm) ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3 切断能力(mm)ケーブル 15 圧着能力(mm) 0.5~2.5 能力(mm2 ) 0.75、1.5、2.5 圧着能力(mm2 ) 0.5~2.5
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番 688-2492 セット内容 ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本 材質 ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼 全長(mm) 240 差込角(mm) 6.35 軸長(mm) 90 ハンドル径(Φmm) 37 シャンク径(mm) 10.5
クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
ヘッド上部が平面になっており壁際やコーナー部分の釘打ちがしやすいです。くぎ抜き爪は薄く丈夫なので釘が抜きやすく、コジり作業にも使いやすいです。ハンドルグリップのお尻側で壁を傷つけずにアンカー等を打ち込めます。グリップは滑りにくくクッション性に優れます。
トラスコ品番 679-3296 材質 工具鋼 全長(mm) 283 呼称 1/2ポンド ハンドル直径(mm) 23.9 頭の全長(mm) 140 頭径(mm) 30
マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途 手動作業の他、電ドル等の機械での使用 トラスコ品番 798-4871 セット内容 ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本) 材質 ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付) 全長(mm) 215
イノミック ニッパー Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
トラスコ品番 336-7576 全長(mm) 171 切断能力(Φmm) 硬線 2 切断能力(Φmm)中硬線 2.8
イノミック ニードルノーズプライヤー Wiha(ビーハ/ノガ) 9日以内出荷
握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。ワイヤストリッパー機能付(2.5mm[[の2乗]]、1.5mm[[の2乗]]、0.75mm[[の2乗]])です。すべての指で同時に、平行に握るので力の伝導力がアップし、より少ない力で仕事ができます。
トラスコ品番 336-7550 材質 鉄、樹脂 全長(mm) 130 切断能力(Φmm) 硬線 1.6 切断能力(Φmm)中硬線 2.5
マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品 スタンド トラスコ品番 492-2395 セット内容 3、4、5、6、8、10(mm)
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。
用途 トルク管理が必要なねじ締め。 トラスコ品番 828-9785 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 75 最大締付トルク(N・m) 0.9 刃先(mm) 1.5
wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途 絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番 511-2794 セット内容 ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm 材質 ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂 先端サイズ -3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2 商品構成 セット品
トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 当日出荷 から 翌々日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途 超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。 材質 軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼 材質(グリップ) 樹脂 先端形状 トルクス 商品構成 単品
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状 マイナス 商品構成 単品 ハンドル幅(mm) 18
トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途 トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種 トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質 高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm) 175 差込角(mm) 4
ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途 六角穴付きボルトのネジ締め 材質 軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途 トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種 トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質 高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm) 175 差込角(mm) 4
ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途 六角穴付きボルトのネジ締め 材質 軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
トルクドライバー イージートルク Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途 トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種 トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質 高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm) 175 差込角(mm) 4
トルクスブレード(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途 トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種 トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質 高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm) 175 差込角(mm) 4
Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 当日出荷 から 翌日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途 超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。 材質 軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 軸長(mm) 100
Tハンドルトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途 超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。 材質 軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(+)1●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1981 アズワン品番 67-2295-54
マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(-)2.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1951 アズワン品番 67-2295-57
プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(+)0●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1961 アズワン品番 67-2295-59
マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(-)3.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1949 アズワン品番 67-2295-50
マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(-)4●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1952 アズワン品番 67-2295-51
プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(+)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1982 アズワン品番 67-2295-52
マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(-)1.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1947 アズワン品番 67-2295-63
プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(-)3●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1948 アズワン品番 67-2295-58
マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 5日以内出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様 ●全長(mm):175●刃先:(-)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1946 アズワン品番 67-2295-56
Wiha トルクスプラス ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番 481-3898 材質 軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂 全長(mm) 191 軸長(mm) 80 刃先 15IP
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質 クロムバナジウム鋼 シャンク径(Φmm) 6.35
トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
トラスコ品番 511-2792 セット内容 T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース 材質 ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂 全長(mm) 25 質量(g) 114 規格 DIN 3126, ISO 1173, form C6.3 シャンク径(Φmm) 6.35 入数 14本(ビットホルダ、ケース含む)
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質 ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 6.35
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途 絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番 508-9421 セット内容 マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2 材質 ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂 全長(mm) 180 軸長(mm) 50 シャンク径(Φmm) 6
トルクドライバー 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途 トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。 トラスコ品番 508-9426 セット内容 ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本) 材質 特殊樹脂 幅(mm) 36 全長(mm) 138 精度(%) トルク:±6 二面幅(mm) ビット差込口:6 トルク調整範囲(N・m) 0.8~5.0 最小目盛(N・m) 0.2 適合ビット(mm) 6
差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス Wiha(ビーハ/ノガ) 翌日出荷
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途 絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番 508-9448 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 75 シャンク径(Φmm) 6 刃先 [[+]]0
差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット Wiha(ビーハ/ノガ) 翌々日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途 絶縁の求められるネジ締め作業に。 付属品 専用ケース トラスコ品番 508-9423 セット内容 [[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 75 軸長(mm) 43 シャンク径(Φmm) 6
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります 角型シャベル アークランドサカモト 税込 ¥ 1,738 ¥ 1,580 バスケットへ
丸型シャベル アークランドサカモト 税込 ¥ 1,650 ¥ 1,500 バスケットへ
プチラチェ エンジニア 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ