作業工具 :「レシプロソー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
用途切断 付属品TSTAKキットボックス ストローク(mm)28.6 全長(mm)393 質量(kg)2.3 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 係数振動係数15m/s2 最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160) ストローク数(回/分)0-3,200
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
付属品TSTAKキットボックス ストローク(mm)28.6 全長(mm)400 質量(kg)3.5 (本体のみ) 定格電圧(V)DC54 係数振動係数15.3m/s2 最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160) ストローク数(回/分)0-3,000
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります