作業工具 :「ケ-ブルタイ」の検索結果
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
全長(mm)465
質量(g)1500
切断可能寸法(mm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
軽くて丈夫なケーブルカッターです。
用途ケーブルの切断作業に。
全長(mm)600
トラスコ品番814-6124
質量(g)1700
切断能力(Φmm)(IV線)26
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。
トラスコ品番343-6127
全長(mm)470
切断能力(mm)26
切断能力(mm2)IV線250
切断能力(mm2)250
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
20000V電圧絶縁仕様です。
刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。
グラスファイバー仕様です。
電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。
刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
全長(mm)240
トラスコ品番772-8867
質量(g)480
刃部硬度HRC50~55
切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
付属品ボルト×2本、ナット×2本
適合本体BC600FN
質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
付属品ボルト×2本、ナット×2本
適合本体BC450F
質量(g)630
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。