作業工具 :「ワイヤー 切断 工具」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。 全長(mm)1058 質量(g)8500 切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルの材質は、鉄です。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。 全長(mm)190 トラスコ品番274-1555 質量(kg)0.31 切断能力(ケーブル線(IV線))8mm2(Φ6.0mm) 切断能力(Φmm)(ワイヤ)5 適合替刃-
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケット硬鋼線カッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に 全長(mm)675 トラスコ品番814-5288 質量(g)2000 切断能力(Φmm)枝:38
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

HIT(ヒット)ACSR線カッター
エコ商品
倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

上向き、水平向きでメッシュに刃を掛けられる為、作業が快適になります。
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 全長(mm)800 質量(g)3.15 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷

HIT(ヒット)絶縁ACSR線カッター
エコ商品
絶縁倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ポケットエンドカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷

定番のポケットカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷

刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)600 トラスコ品番441-8450 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1丁
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)絶縁倍力電線カッター
エコ商品
絶縁倍力電線カッター
用途IV線、ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ハンドルにグラスファイバーを採用し作業者の安全を向上させています。
用途ケーブル、電線の切断作業に。 全長(mm)650 質量(g)1800 切断能力(Φmm)(IV線)26
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

HIT(ヒット)倍力電線カッター
エコ商品
倍力電線カッター
用途IV線、ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)450 トラスコ品番441-8441 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)350 トラスコ品番441-8433 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
8日以内出荷

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。 全長(mm)450 トラスコ品番356-8857 質量(kg)1.145 切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下 適合替刃MNC350G
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります