作業工具 :「硬線」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ポケット硬鋼線カッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)750 質量(g)4200 切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
29,980 税込32,978
欠品中

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9 再生紙使用マーク適合
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)450 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5 再生紙使用マーク適合
1丁
8,398 税込9,238
8日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)350 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5 再生紙使用マーク適合
1丁
6,998 税込7,698
5日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)300 質量(g)700 切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4 再生紙使用マーク適合
1丁
5,898 税込6,488
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7 再生紙使用マーク適合
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRC48硬線)6 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
36,980 税込40,678
4日以内出荷

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)600 トラスコ品番441-8450 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1丁
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。 全長(mm)450 トラスコ品番356-8857 質量(kg)1.145 切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下 適合替刃MNC350G
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

上向き、水平向きでメッシュに刃を掛けられる為、作業が快適になります。
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 全長(mm)800 質量(g)3.15 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)450 トラスコ品番441-8441 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)350 トラスコ品番441-8433 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング