塩ビカッターHIT(ヒット)(3件のレビュー)当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)全長(mm)235質量(g)385最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パイプ挿入機HIT(ヒット)当日出荷
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798