先端は高速鋼で処理されています。
用途オフセット・アダプター
質量(g)59
径(Φmm)8
先端径(Φmm)4
長さ(mm)260
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
1/4"メスから3/8"オスのスクエアドライブ。
3/8"ドライブソケットの適合用。
用途インチドライブ・アダプター
質量(g)15
仕上ブライトクローム
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブ。ソケットとアクセサリの取り付け用。光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
1個
¥2,588
税込¥2,847
7日以内出荷
業務用品質の 1/4インチラチェット対応アクセサリシリーズ。フレキシブルエクステンション:手の届きにくいナットにアクセス可能。光沢クロム仕上げ。すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応
仕様●ドライブサイズ:1/4 インチ●タイプ:引張●ドライブ種類:正方型●全体長さ:150mm●仕上げ:クロム
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 36.65 mm。サブタイプ = コンバータ。Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
1個
¥2,588
税込¥2,847
5日以内出荷
ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。
ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。
用途ハンドル
質量(g)740
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
落下防止フック穴付き。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。
作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット
質量(g)90
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
5°刻みで72歯のメカニズム。
狭所作業に最適な仕様になっています。
用途スピンナーラチェット
質量(g)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ジョイント部はバネで補強されています。
留め具に手を伸ばすとき、所定の位置に留まります。
用途ユニバーサルジョイント
質量(g)30
仕上ブライトクローム仕上
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。
6°刻みで締め付けます。
ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。
オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
グリップを回せばギアが回転!
早回しや振り角が無い箇所にも使えます。
ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。
回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット
質量(g)2600
1個
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。
SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
用途ハンドル
質量(g)600
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ドライブサイズ = 1/4インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型
1個
¥12,730
税込¥14,003
7日以内出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 38。ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。ラチェット付属 = あり。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥61,330
税込¥67,463
7日以内出荷
直接アクセスラインからファスナーに到達します。
高トルクには不向き:最大2.8N.m.
用途シャフトエクステンション
質量(g)65
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。
産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。
5°刻みの72歯機構。
キャップを回転させて反転させます。
超コンパクトヘッド。
用途ラチェット
質量(g)210
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
コンパクトで使いやすく、化学薬品に耐久力があります。
8-10-11-12-13-14-17-19(mm)、0.85kg、Portablecase:CK.467BJP8
用途コンビネーションレンチ
質量(g)950
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
1×高性能シール1/4"ラチェットRL.161。
11×1/4"メートル法6点ソケットR.4-5-5.5-6-7-8-8-9-10-11-11-13mm。
1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。
1×1/4"スライドハンドル:R.120A。
1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
用途ソケットセット
質量(g)665
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット
質量(g)1300
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = T-ハンドル。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 275 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
1個
¥5,600
税込¥6,160
5日以内出荷
錆びにくいクローム仕上げ。人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持。1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル。耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です。通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができます。ソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます
仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
1個
¥5,600
税込¥6,160
7日以内出荷
トルク範囲 2 10Nm。タイプ 調整可能。ドライブ形状 六角。ドライブサイズ 1/4 インチ。全体長さ 147 mm。精度 ±6 %。ISO6789準拠. 校正証明書、調整キー及び個体識別番号. バーニヤ調節機能付きトルクドライバ. Facom A.400 シリーズのトルクドライバで、バーニヤスケール調整が可能です。この Durable Low Torque 工具は、優れた精度を備え、国際規格 ISO6789 に準拠しています。プリセットトルクでの自動リリースと自動リセットを備えています。 トルクドライバは、さまざまな締め付け用途に対応し、指定されたトルクで締め付けられます。このドライバは、通信、産業製造及びメンテナンス、自動車、電子機器など、さまざまな分野で使用できます。 このシリーズには、次のタイプの調整可能ドライバが含まれています。 769-1672 769-1672 A.404 1/4 インチ六角、 → 10 Nm 調整可能トルクドライバ 769-1688 769-1688 A.402 1/4 インチ六角、 0.5 2.5 Nm 調整可能トルクドライバ. 特長と利点:. 安全 指定されたトルクに達すると自動的に解放され、設定値を超えることはできません 保護された調整システム 誤って設定を変更するリスクなし 平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています 人間工学に基づいた設計 しっかりとしたグリップが付いたライト ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ 一方向ドライバ 時計回り動作. 用途:. トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途: 高品質機械の製造 機械のメンテナンス 研究所 原子力機器の製造及び保守 医療機器の製造及び保守. よくある質問: このドライバはどのようなトルクで動作しますか? 769-1688 769-1688 のトルク範囲は 0.5 2.5 Nm です 769-1672 769-1672 のトルク範囲は → 10 Nm です 互換性のあるビットサイズは何ですか? ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス
仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。
11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。
3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。
1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。
1×1/4"スライドハンドル:R.120A。
1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
用途ラチェットセット
質量(g)700
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
ソケットサイズ = 5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ソケットサイズ = 5.5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
1個
¥1,030
税込¥1,133
7日以内出荷
ソケットサイズ = 19mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = ディープソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 60 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥3,720
税込¥4,092
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = ディープソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 55 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥3,130
税込¥3,443
7日以内出荷
ソケットサイズ = 17mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 30 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,550
税込¥1,705
7日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 3 mm。1/4インチ六角ビット. ビットホルダ、ビットドライバ、電動ドライバで使用する、1/4インチ六角ビットです。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 30 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,550
税込¥1,705
7日以内出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ビットホルダー、ビットドライバー、電動ドライバーに使用できる1/4インチ六角ビットです
仕様●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角3
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
1個
¥11,520
税込¥12,672
翌々日出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 2 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ビット、メートル六角ソケットヘッド用. ビット、メートル六角ソケットヘッド用 長さ: 25 mm 手工具として最適のうえ、時には電動工具との組み合わせでも活躍
1個
¥910
税込¥1,001
5日以内出荷
Facomフレキシブルヘッドコンパクトラチェット
Facom製のフレキシブルなヘッドが付いた、インチの小型ラチェット この業務用のラチェットは180 °傾斜が可能で、ボタン1つで位置をロックできます。 エクステンションバーと併用すれば、手の届きにくい場所でもラチェットを使用できます。また、締め付けたり、緩めたりする際にTハンドルとしても使用できます。
内容
小型フレキシブルラチェット エクステンション: 100 mm
特長と利点:180 °の小型ラチェットと柔軟な傾斜ヘッド、あらゆる位置でロック可能 60歯 エクステンションをTハンドルとして使用すれば、締め付けたり、緩めたりする際、大きな力をかけることができます。 小型で高精度 頑丈で使いやすさ抜群
互換品
Facom インチソケット / ビット
用途情報
家庭、ガレージ作業場、金属加工 / 木工作業員、自動車整備工、愛好家、DIYマニア / 専門家に適しています。
仕様●ハンドルタイプ:コンパクトラチェット●モデル:R.180●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:クロム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:111-6727
アズワン品番68-4150-16
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)。セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます。コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
1個
¥45,480
税込¥50,028
翌々日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。