作業工具 :「タイプb ケーブル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
1個
¥18,740
税込¥20,614
7日以内出荷
高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
1個
¥18,640
税込¥20,504
7日以内出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
1個
¥14,470
税込¥15,917
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
¥18,740
税込¥20,614
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。