作業工具 :「ワイヤー 切断 工具」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ切断機能を内蔵
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ 仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
1個
10,520 税込11,572
7日以内出荷

あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
全長(mm)110
1個
16,000 税込17,600
5日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
1個
14,470 税込15,917
5日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
18,740 税込20,614
5日以内出荷

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●切断能力(mm)銅線:3●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●ワイヤーカッター付きモデル●切断能力Φ(mm):銅線3●切断能力Φ(mm)1400N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9646 アズワン品番67-2279-31
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷

あらゆる材質に対応する硬質の切刃。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠 全長(mm)110 タイプ斜め 切断能力(Φmm)1.4
1個
11,300 税込12,430
7日以内出荷

垂直方向の操作を可能にする細長い先端を持つエンドカッティングプライヤー。良好なはんだ付けを可能にする「ハイスポット」が排除されたフラットなカット。拡張されたプロファイルにより作業性が向上
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:エンドカッター●全体長さ:120mm●最大切断能力:0.6mm
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
1個
18,740 税込20,614
7日以内出荷

高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
1個
18,640 税込20,504
7日以内出荷

人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Facom SLSアタッチメントソリューションを備えた工具で、落下の危険性を防止。FACOMが厳選したテスト済みの回転式けん縮ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた状態で工具を使用可能。トリガシステム:労力を30 %軽減。自動スイベルブレード:すばやく簡単に被覆を除去。二重の安全性:切断ブレードを出すとトリガがロック、ブレードが戻らないようにロック。対応ケーブル:直径4~28mmのPVCケーブル
仕様●リ: 最小寸法(mm)4 最大寸法(mm)28 ストリップ範囲(mm)4 → 28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ。ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現。快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現。疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造。錆びにくい仕上げ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
1個
13,850 税込15,235
7日以内出荷

優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

切断タイプ = サイドカッター。全体長さ = 110 mm。このプライヤを使用すれば、銅線からピアノ線まで、 0.5 mm までの複数の素材をきれいに切断できます。 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。
全長(mm)110
1個
12,610 税込13,871
7日以内出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
1個
16,760 税込18,436
5日以内出荷

このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています
用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。 仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
1個
16,760 税込18,436
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります