作業工具 :「付け歯」の検索結果
FAST:ラチェットドライバー機能
作業をスピードアップします。
強度:強度を高めるためのT字型レンチ。
コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。
人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。
高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。
3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める
チップの戻りトルクが非常に低い。
レセプタクルを有効にしたハンドル。
1/4"六角形ドライブ。
用途ビットドライバー
商品構成単品
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
Facomフレキシブルヘッドコンパクトラチェット
Facom製のフレキシブルなヘッドが付いた、インチの小型ラチェット この業務用のラチェットは180 °傾斜が可能で、ボタン1つで位置をロックできます。 エクステンションバーと併用すれば、手の届きにくい場所でもラチェットを使用できます。また、締め付けたり、緩めたりする際にTハンドルとしても使用できます。
内容
小型フレキシブルラチェット エクステンション: 100 mm
特長と利点:180 °の小型ラチェットと柔軟な傾斜ヘッド、あらゆる位置でロック可能 60歯 エクステンションをTハンドルとして使用すれば、締め付けたり、緩めたりする際、大きな力をかけることができます。 小型で高精度 頑丈で使いやすさ抜群
互換品
Facom インチソケット / ビット
用途情報
家庭、ガレージ作業場、金属加工 / 木工作業員、自動車整備工、愛好家、DIYマニア / 専門家に適しています。
仕様●ハンドルタイプ:コンパクトラチェット●モデル:R.180●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:クロム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:111-6727
アズワン品番68-4150-16
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
5°刻みで72歯のメカニズム。
工場精度:±2%。
メカニズムの信頼性:50,000サイクル。
デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。
リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。
ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。
ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。
用途クリックレンチ
質量(g)460
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。