作業工具 :「足袋 作業用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み。9 x 12エンドフィッティング。プラスチック製ケースに収容して出荷
用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種です。トルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます。専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます 仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
1個
62,140 税込68,354
7日以内出荷

錆びにくいクローム仕上げ。人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持。1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル。耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です。通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができます。ソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます 仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
1個
5,600 税込6,160
7日以内出荷

トルクレンチタイプ クリックトルクレンチ。トルク範囲 5 25Nm。ドライブ形状 オープンエンド。全体長さ 271 mm。インサートサイズ 9 12 mm, 14 18mm。精度 ±2 %。目盛り 0.1Nm。材質 クロームバナジウム鋼。Facomクリックユニバーサルトルクレンチ. Facom 製の正確で読みやすいいたずら防止トルクレンチで、高性能で高負荷の使用を実現します。トルクレンチは、ロックナットとボルトを締め付ける際に過剰な締め付けを防止するために使用されるツールであり、ツールキットに含める必要のある重要な手工具です。これらの精密なツールにより、正しい張力で固定することができます。これにより、締めすぎや締めすぎによるジョイントの損傷を防ぐことができます。これらは、装置の安全性、組み立て、および性能にとって重要な正確なトルク設定に使用されます。トルクレンチは、正確な読み取り値を得られるように、定期的に較正する必要があります。 正しいトルク設定に達すると、クリックトルクレンチがカチカチという音を発します。ハンドルを右にひねることで調整できるバネ付きレバーを採用しています。必要なトルクレベルに達すると、レバーが破損してカチカチという音がします。ほとんどの種類のクリック音はラチェット式で、締め付けや緩みに使用できます。 範囲には、 Facom 製の以下のトルクレンチが含まれ、さまざまなトルク範囲 (Nm) を使用しています 835-3090 835-3090 (R.306-25D) 角型ドライブクリックトルクレンチ、 ~ 25 Nm 794-8013 794-8013 R.304DA - エンドドライブを開くクリックトルクレンチプラスチック、 ~ Nm. 特長と利点:. 工場出荷時の精度±2 信頼性の高い機構、200 Nmで50,000回テスト済み x 12エンドフィッティング 30 mm径 プラスチック製ケースに収容して出荷. 代表的用途:. トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ ドライブの一種です。トルクレンチには通常、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を継続できるラチェット機構が装備されています。専門のトルクレンチは一般に車の機械工、エンジニア、建築者および深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって使用される。. よくある質問: このレンチは延長可能ですか?それとも固定長ですか? このレンチの長さは固定されています 835-3090 835-3090 271mm 794-8013 794-8013 185 mm このレンチのトルク範囲はどれか? 835-3090 835-3090 5 25 nm 794-8013 794-8013 。 ~ nm
1個
62,140 税込68,354
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります