作業工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ 質量(g)13 仕上リン酸塩処理 サイズ規格ミリ タイプロング
1個
399 税込439
8日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ 質量(g)60 形状T型
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ 質量(g)10 仕上リン酸塩処理 タイプロング
1個
789 税込868
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途ドリフトポンチ 質量(g)90 寸法A(mm)3.95 寸法d(mm)10 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)105 寸法g(mm)94
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

1個
969 税込1,066
4日以内出荷

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)55 先端径(mm)3.9
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)209 質量(g)47 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Facom SLSアタッチメントソリューションを備えた工具で、落下の危険性を防止。FACOMが厳選したテスト済みの回転式けん縮ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた状態で工具を使用可能。トリガシステム:労力を30 %軽減。自動スイベルブレード:すばやく簡単に被覆を除去。二重の安全性:切断ブレードを出すとトリガがロック、ブレードが戻らないようにロック。対応ケーブル:直径4~28mmのPVCケーブル
仕様●リ: 最小寸法(mm)4 最大寸法(mm)28 ストリップ範囲(mm)4 → 28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)210 質量(g)48 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 4 mm
1袋(10個)
9,730 税込10,703
7日以内出荷

シリーズ = 39.JE。セットのサイズ = 3.2 → 11 mm。個数 = 10。VDE/1000V認証 = なし。プレゼンテーション:ボックス又はロールセットで提供されます。
商品構成セット品
1個
25,590 税込28,149
7日以内出荷

持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。
用途スクリュードライバー 商品構成単品
1個
1,498 税込1,648
欠品中

スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90 商品構成単品
1個
1,540 税込1,694
7日以内出荷

全長(mm)96 質量(g)30 先端径(mm)3.9 仕上亜鉛メッキボディ
1個
3,500 税込3,850
欠品中

直接アクセスラインからファスナーに到達します。 高トルクには不向き:最大2.8N.m.
用途シャフトエクステンション 質量(g)65
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

全長(mm)143 質量(g)80 刃長(mm)45 材質(刃)アルミニウム
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)5 両頭機能片頭
1個
629 税込692
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)13.7 両頭機能片頭
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)4 両頭機能片頭
1個
629 税込692
8日以内出荷

手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)5 両頭機能片頭
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)5 両頭機能片頭
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)14 両頭機能片頭
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット 質量(g)4 両頭機能片頭
1個
619 税込681
8日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります