作業工具 :「PH20」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1×1/4"ラチェット-RL.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。
六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。
スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。
E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。
EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。
EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。
ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。
E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。
1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
ケース:BV.NANO。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。
セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ
質量(g)1025
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)。セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます。コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
1個
¥45,480
税込¥50,028
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。