1/4"メスから3/8"オスのスクエアドライブ。
3/8"ドライブソケットの適合用。
用途インチドライブ・アダプター
質量(g)15
仕上ブライトクローム
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット
質量(g)1300
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。
11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。
3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。
1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。
1×1/4"スライドハンドル:R.120A。
1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
用途ラチェットセット
質量(g)700
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
3つのマイナスドライバー:AEF.2×75-AEF.2.5×75-AEF.3×75。2つのPozidriv(R)ドライバー:AEFD.0x75-AEFD.1×75。
用途精密ドライバー
質量(g)230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×109×32(ケース)
商品構成セット品
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
D.34BL7-9-10-12-14-16:1/2"溝ドライバーソケット。SV。
LB6-8-10-12-14:1/2"XZN長距離ドライバーソケット。JTX。
8-10:3/8"TORX(R)ソケット。
STX.12-14-16-18-20:1/2"TORX(R)ソケット。SX。
LA55-70:1/2"TORX(R)長距離ドライバーソケット。
SHP.LA6-8-10-12:1/2"6ポイントソケット。
熱成形トレイ:PL.663。
用途ヘッドボルトサービス用ソケット
質量(g)2612
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。
六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。
スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。
E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。
EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。
EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。
ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。
E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。
1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
ケース:BV.NANO。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。
セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ
質量(g)1025
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。