両面ハトメ プライヤーセットFAMILY TOOL(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,418
1セット(50組)ほか
当日出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!材質アルミ製仕様下敷き付
大カシメFAMILY TOOL(15件のレビュー)当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
大カシメプライヤーセットFAMILY TOOL(4件のレビュー)当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。材質スチール製+ニッケルメッキ仕様下穴ポンチ3mm、下敷き頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
両面ハトメ用 打ち棒FAMILY TOOL(3件のレビュー)当日出荷
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。材質炭素鋼(S45C)
プラスチック製 両面ハトメFAMILY TOOL(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり
軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
プラスチック製 両面ハトメFAMILY TOOL当日出荷から3日以内出荷
用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄
小カシメFAMILY TOOL当日出荷
材質真鍮製+ニッケルメッキ頭径(mm)6下穴径(Φmm)2.5厚さ(mm)1.5~3.5迄足長(mm)6
大カシメFAMILY TOOL(1件のレビュー)当日出荷
ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに!
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質真鍮製+金ブロンズメッキ頭径(mm)9下穴径(Φmm)3
両面ハトメFAMILY TOOL当日出荷から翌々日出荷
ハトメパンチ 5&7mmFAMILY TOOL当日出荷
握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。全長(mm)195適合ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))セット内容パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)材質(ハトメ)極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
プラスチック製 両面ハトメプライヤーセットFAMILY TOOL¥1,998~税込¥2,198~
1セット(30組)
当日出荷
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール仕様下敷き付厚さ(mm)1.5迄色クリア
片面ハトメFAMILY TOOL当日出荷
用途厚紙・ビニール・皮革・布などに!材質極薄鉄板+ニッケルメッキ厚さ(mm)約2.5迄サイズ(mm)7(#20)
3組軸受け部品FAMILY TOOL当日出荷
セットでお求めの後の補充が可能パーツ。
あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
カシメパンチFAMILY TOOL(5件のレビュー)当日出荷
付属品下敷き・カシメ30組材質スチール製+ニッケルメッキ頭径(Φmm)9足長(mm)8.5使用厚さ(mm)2.0~4.0
皮パンチシャープナーFAMILY TOOL当日出荷
皮ポンチの研磨が簡単にできます。
用途切れ味の悪くなった皮ポンチの研磨に適合【適合サイズ】直径3~16mmトラスコ品番389-1181
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります