作業工具 :「ケーブル ケース」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルナイフ70000交換用ケーブルブラケットです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1224 材質スチール
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型および平型ケーブルに対応するオールラウンドなストリッパーです。縦に長く切込みを入れる刃が付属しています。左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。ロック機構付です。
トラスコ品番855-6385 材質ポリアミド、スチール 質量(g)48 2018年トラスコ掲載ページ4 1225
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

電線のカット、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。マガジンを変えることで異なるコネクタースリーブの取り付けができます。
トラスコ品番855-6408 材質ポリアミド、ポリプロピレン、スチール 質量(g)218.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。フックナイフ(安全機構内蔵)付です。ケーブルナイフ70000交換用ケーブルブラケットです。
トラスコ品番855-6410 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール 全長(mm)108 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1224
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

一般的な丸型ケーブルに対応するストリッパーです。1、5mm[[の2乗]] と2、5mm[[の2乗]]に対しては、ケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。ロック機構付です。
トラスコ品番855-6383 材質ポリアミド、スチール 質量(g)46 2018年トラスコ掲載ページ4 1224
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイヤのカッティング、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。ラチェット機能により、確実なクリンピングが高い作業精度で連続的に行えます。マガジン交換だけで必要なスリーブサイズに簡単に交換できます。ワイヤーストリッパー”QUADRO”とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。持ち運び、収納に便利な緩衝材入り収納ケース付です。柔らかい線のみに使用可能です。
トラスコ品番161-0595 セット内容ワイヤーストリッパー”QUADRO”、エンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm2)、マガジン×3 幅(mm)259 材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリアミド、スチール 高さ(mm)62 質量(g)595 奥行(mm)154 適合電線(mm2)0.5~2.5 使用範囲(AWG)14/16/18/20
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

一般的な平型ケーブルに対応するストリッパーです。ケーブルの外部被覆層、内部絶縁層をストリッピングします。導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。本体横部に備えられた穴で2.5mmまでの線を曲げることができます。
トラスコ品番855-6370 材質ポリアミド、スチール 質量(g)124 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

折り合わせタイプのストリッパーです。チタンコーティングされた刃が内蔵されておりカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6379 材質ポリアミド、スチール 質量(g)44 2018年トラスコ掲載ページ4 1225
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。70000には8mm~28mm対応のブラケットが付いています。フックナイフ(安全機構内蔵)付です。
トラスコ品番855-6409 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール 質量(g)123 2018年トラスコ掲載ページ4 1224
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ワイヤーストリッパー”QUADRO”61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6402 材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチール 質量(g)577 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。 刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。 切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。 交換替刃(1本)を本体に収納しています。
トラスコ品番855-6367 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)75
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り合わせタイプのストリッパーです。滑りにくいハンドルで作業性に優れます。チタンコーティングされている刃はカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6378 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)46.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1225
1丁
6,098 税込6,708
当日出荷

一般的な電線に対応するストリッパーです。8~12mmまでのケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6380 材質ポリアミド、スチール 質量(g)49.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1224
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。
トラスコ品番855-6374 材質ポリアミド、スチール 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。交換替刃(1本)を本体に収納しています。
トラスコ品番855-6368 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)75 2018年トラスコ掲載ページ4 1226
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。
トラスコ品番855-6375 材質ポリアミド、スチール 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

エルゴノミック形状の精密ワイヤーストリッパーです。ゴムやシリコン、TPEといった被覆材質のストリッピングに適しています。剥き取り長さ調整ストッパー(5.0mm~15.0mm)が付いています。
トラスコ品番855-6376 材質ポリアミド、スチール 質量(g)96 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な長さの単線、より線に対応します。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
トラスコ品番855-6372 材質ポリアミド、スチール 質量(g)124.5 使用範囲(AWG)10~5 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

汎用性のある折り合わせタイプのストリッパーです。配電盤内の作業に適しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6377 材質ポリアミド、スチール 質量(g)50 2018年トラスコ掲載ページ4 1225
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。
用途ケーブルの被膜、切断用に。 トラスコ品番217-8935 材質ポリアミド、スチール 幅(mm)163 全長(mm)163 高さ(mm)136 奥行(mm)29 適合電線(mm2)0.2~6.0 適合電線範囲 AWG(#)24~10 ストリップ長(mm)6.0~15.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6396 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6386 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm~18.0mm)が付いています。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
トラスコ品番855-6373 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)151 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
9,398 税込10,338
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6389 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。導電性プラスチックを使用しています。
トラスコ品番855-6392 材質ポリアミド、スチール 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷

一般的な電線に対応するストリッパーです。8~12mmまでのケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6382 材質ポリアミド、スチール 質量(g)49.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1224
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

一般的な電線に対応するストリッパーです。8~12mmまでのケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6381 材質ポリアミド、スチール 質量(g)49.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1224
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6400 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6394 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。導電性プラスチックを使用しています。
トラスコ品番855-6391 材質ポリアミド、スチール 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6401 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6398 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6397 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6388 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6399 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6395 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6393 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調整できます。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
トラスコ品番855-6371 材質ポリアミド、スチール 質量(g)91 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
6,098 税込6,708
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6387 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。導電性プラスチックを使用しています。
トラスコ品番855-6390 材質ポリアミド、スチール 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります