作業工具 :「ケーブル皮むき器」の検索結果
一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。
トラスコ品番114-3807
材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー
質量(g)120
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
材質スチール
全長(mm)158.8
質量(g)120
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
全長(mm)158.8
材質/仕上スチール
質量(g)120
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。ワイヤを曲げるための穴が開いています。ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
材質スチール
質量(g)150
頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。
精密に削り出された剥離用の穴があいています。
強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。
10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。
6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。
6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。
トラスコ品番246-3775
材質スチール
幅(mm)56
全長(mm)211
高さ(mm)13
適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。
トラスコ品番114-3791
材質スチール
質量(g)190
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
全長(mm)159
質量(g)122
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
トラスコ品番195-2154
材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック
全長(mm)127
質量(g)60
適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08
適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
ワイヤを曲げるための穴が開いています。
ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。
6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。
ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
トラスコ品番195-2183
材質スチール
全長(mm)181
質量(g)150
適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3
適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
材質/仕上刃:高炭素鋼
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2165
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0
適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2164
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75
適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。
カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。
用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。
トラスコ品番348-3145
材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム
全長(mm)230
線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5
取付穴落下防止用ひも:有
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。