作業工具 :「ばね用」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断 角度i(°)23
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番276-2790 質量(g)58 切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など バネ有り 寸法a(mm)17 寸法b(mm)49 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番829-1149 適合機種320S-150、350S-150 質量(g)3 アズワン品番64-3210-13 2018年トラスコ掲載ページ4 1002
1セット(5本)
429 税込472
当日出荷

刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 材質特殊鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15 質量(g)140
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm)150 トラスコ品番369-3503 全長(mm)156 質量(g)160 寸法d(mm)45.5 寸法a(mm)156 寸法e(mm)21.6 寸法b(mm)22 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 寸法c(mm)12.5 角度i(°)22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに トラスコ品番276-3401 材質特殊鋼 全長(mm)156 質量(g)115 刃形(表面)ラウンド刃 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット(5本)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110 仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番276-2803 質量(g)58 切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。 全長(mm)186 寸法(mm)185 質量(g)245 材質特殊鋼 幅(mm)50 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 寸法(mm)150 先端先細 バネ有り トラスコ品番375-5436 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)120 寸法d(mm)53 寸法a(mm)160 寸法e(mm)10 寸法b(mm)17 寸法h(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 寸法c(mm)10 寸法g(mm)3 硬度HRC(刃部)57~61 寸法f(mm)40.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オートマルチストリッパ用バネセットです。
適合品番PP707A
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。 全長(mm)250 質量(g)320 最大口開き(mm)47 アズワン品番64-3209-63
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別穴用 リング使用範囲(mm)12~65 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3791 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(5本)
419 税込461
当日出荷

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別軸用 リング使用範囲(mm)10~40 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3961 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。 全長(mm)250 質量(g)320 最大口開き(mm)47 アズワン品番64-3209-64
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

キャッチニッパ フジ矢 動画あり
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 機能インシュロックの飛散防止機能付 能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm) 切断能力(Φmm) 樹脂2
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッパ用の交換用バネセットです。交換用バネです。
用途交換用バネ。 適合機種1:30S-125・20S-125・90PS-125・90PR-125・430S-125・460S-125・490PS-125 材質特殊鋼 入数5本
1個
429 税込472
翌々日出荷

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。 全長(mm)132 仕様ばね付、ソフトカバー付 トラスコ品番369-3562 質量(g)70 切断能力(Φmm) 樹脂3 切刃形状ストレート刃
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166 仕様ばね付 トラスコ品番276-2811 質量(g)98 先端先長 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64 角度i(°)22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。 材質アルミダイカスト 寸法(mm)185×54×57 ブラック・ゴールド 質量(g)378 タイプ4サイズ対応 電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125 トラスコ品番453-8056 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)132 質量(g)70 寸法d(mm)50 寸法a(mm)132 寸法e(mm)13 寸法b(mm)13.6 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 寸法c(mm)6.5 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ 角度i(°)23
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。 全長(mm)215 ブラック/ゴールド 質量(g)360 切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃 刃形ラウンド刃
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200 トラスコ品番342-8940 質量(g)155 寸法d(mm)43 寸法a(mm)193 刃部硬度HRC 57~60 寸法c(mm)18.5 切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

NSP01-150BG ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢 動画あり
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け 長さ(mm)つかみ部:11.5 全長(mm)160 質量(g)130 刃長(mm)13 適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ) 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 幅b(mm)52 アズワン品番64-3209-54 ヘッド幅(mm)17
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にEVA材を使用し、鋭利な工具を入れても破けず床を傷付けません。 運搬時、工具を雨や落下から防げるフタ付き。 EVA材の底と側面のスプリングバネにより、しっかり自立します。 フタに付いているゴム製の窓から長物の収納が可能です。 脚立や単管に吊り下げられるフック付きショルダーベルトが付属しています。 収納に便利な取り外し可能な仕切りが付属しています。
用途電気工事にこだわったドラムバッグ。工具や資材の持ち運びに。 材質EVA
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。 全長(mm)156 イエロー 質量(g)160 タイプ偏芯 切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0 バネ
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ 幅(mm)50 刃先形状ストレート刃・薄刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります