作業工具 :「銅線 1.5」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
こんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
こんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。
穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
こんなお得な商品も!
偏芯ペンチ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
刃部硬度HRC 60~64
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
角度i(°)22
圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!
先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ラジオペンチの改良型。
プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170
全長A(mm)172
先端先長
バネ無し
トラスコ品番117-8890
質量(g)110
寸法F(mm)2.0
寸法E(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
JIS規格製品(サイズ150)。
バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など
バネ有り
寸法a(mm)17
寸法b(mm)49
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け
長さ(mm)つかみ部:11.5
全長(mm)160
質量(g)130
刃長(mm)13
適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.5
幅b(mm)52
アズワン品番64-3209-54
ヘッド幅(mm)17
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
寸法(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番375-5436
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)120
寸法d(mm)53
寸法a(mm)160
寸法e(mm)10
寸法b(mm)17
寸法h(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸法c(mm)10
寸法g(mm)3
硬度HRC(刃部)57~61
寸法f(mm)40.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112
仕様ばね付
トラスコ品番284-5083
質量(g)42
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。
長さ(mm)つかみ部:11.5
幅(mm)52
全長(mm)160
質量(g)180
刃長(mm)13
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.5
アズワン品番64-3209-53
ヘッド幅(mm)17
適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。
全長(mm)168
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)128
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。
全長(mm)168
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)130
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。
セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)
色イエロー
タイプ偏芯
切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。
全長(mm)161
色イエロー
質量(g)120
タイプ偏芯
切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6
バネ無
1丁
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。