作業工具 :「錆びたネジ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSP01-150 ネジバスター ネジ外しプライヤー フジ矢 動画あり
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。 長さ(mm)つかみ部:11.5 幅(mm)52 全長(mm)160 質量(g)180 刃長(mm)13 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 アズワン品番64-3209-53 ヘッド幅(mm)17 適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

NSP01-150BG ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢 動画あり
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け 長さ(mm)つかみ部:11.5 全長(mm)160 質量(g)130 刃長(mm)13 適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ) 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 幅b(mm)52 アズワン品番64-3209-54 ヘッド幅(mm)17
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります