作業工具 :「ギアレンチ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)切り替え式ギアレンチ
ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
用途ボルトやナットの締め付けに。 トラスコ品番239-1582 材質クロムバナジウム鋼 歯数72枚 全長(mm)165 対辺(mm)11 対辺寸法(mm)11 保証期間2年 送り角度(°)5
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)首振りギアレンチセット
スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能。
トラスコ品番526-0683 セット内容8、10、11、12、13、14、16、17、18、19mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)280 セット数10点 保証期間2年
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり 歯数72枚 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり 首振りあり 歯数72枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入 歯数72枚 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し セット内容[ギアレンチ 固定式] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)1.8 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) オフセット15° アズワン品番64-9674-10 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し セット内容[ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)1.8 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) アズワン品番64-9674-09 首振りあり RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)4way-マイクロ・スピーダー
エコ商品
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状ストレート(片頭首振り) 全長(mm)210 歯数72枚 サイズ10/13/17/19mm 質量(g)135 対辺寸法(mm)10、13、17、19 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フレックスラチェット1/4
エコ商品
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3 差込角(inch)1/4 全長(mm)160 質量(g)140 送り角度(°)6.9、52歯ギア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります