作業工具 :「マイクロビット ケース」の検索結果
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4
差込角(mm)6.3
セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.9
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。