ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー
2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です
長さを調整するストッパーを内蔵しています
ケーブルをカットするサイドカッター付きです
閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します
WEICON NO.3
全長(mm)125
質量(g)57
切断能力サイドカッター:最大11AWG
使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)15~13、11~9
使用範囲(Φmm)6~28
アズワン品番65-0585-59
切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります
切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです
丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
IEC:60900
WEICON NO.6
全長(mm)165
質量(g)105
使用範囲(mm2)0.2~6.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)24~16
使用範囲(Φmm)5~12
アズワン品番65-0585-64
基本交換部品替刃(51100002)
1丁
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。