作業工具 :「調整ねじ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)61 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)70 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。
用途一般的な丸形ケーブルに対応 全長(mm)175 質量(g)99 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)4~28
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります