手動片手式圧着工具裸端子用泉精器製作所翌日出荷
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。トラスコ品番152-7185材質スチール全長(mm)185圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
T型ダイスT-365泉精器製作所7日以内出荷
トラスコ品番226-4632適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
16号B T型ダイスT-44泉精器製作所7日以内出荷
トラスコ品番602-4116適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
16号B T型ダイスT-26泉精器製作所7日以内出荷
トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
16号B T型ダイスT-20泉精器製作所7日以内出荷
トラスコ品番602-4115適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
充電油圧式圧着工具泉精器製作所3日以内出荷
片手操作可能です。
用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
充電油圧式圧着工具泉精器製作所3日以内出荷
用途電線端子圧着トラスコ品番556-5746セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)350高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~200バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)112
メスダイス200泉精器製作所7日以内出荷
圧着端子200適応
用途REC-LI250用トラスコ品番225-1587圧着範囲(mm2)メスダイス200
ダイスCU110~125-26泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8951範囲圧着:110~125~26
ダイスCU725~850-56泉精器製作所120日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8953範囲圧着:725~850~56
ダイスCU150-29泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8970範囲圧着:150~29
ダイスCU45~70-19泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8950範囲圧着:45~70~19
ダイスCU75~100-23泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8979範囲圧着:75~100~23
ダイスCU240-36泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8968範囲圧着:240~36
ダイスCU400~500-47泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8975範囲圧着:400~500~47
ダイスCU325-42泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8967範囲圧着:325~42
ダイスCU180~200-32泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8958範囲圧着:180~200~32
ダイスCU600-51泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8947範囲圧着:600~51
ダイスCU1000-64泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8965範囲圧着:1000~64
ダイスCU250-38泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用トラスコ品番223-8966範囲圧着:250~38
ダイスCU240-36泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8974範囲圧着:240~36
ダイスT-560泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8972範囲圧着:T560
ダイスT-700泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8960範囲圧着:T700
ダイスT-154泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8964範囲圧着:T154
ダイスT-288泉精器製作所翌々日出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8957範囲圧着:T288
ダイスT-240泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8954範囲圧着:T240
ダイスCU22~38-14泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8971範囲圧着:22~38~14
ダイスT-365泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8978範囲圧着:T365
ダイスCU250-38泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8952範囲圧着:250~38
ダイスCU325-42泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8962範囲圧着:325~42
ダイスCU8~14-12泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8910範囲圧着:8~14~12
ダイスCU150-29泉精器製作所翌日出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8948範囲圧着:150~29
ダイスCU45~70-19泉精器製作所翌日出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8956範囲圧着:45~70~19
ダイスT-122泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8963範囲圧着:T122
ダイスT-190泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8959範囲圧着:T190
ダイスT-450泉精器製作所7日以内出荷
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用トラスコ品番223-8961範囲圧着:T450
ダイスCU75~100-23泉精器製作所7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用トラスコ品番223-8969範囲圧着:5~100~23
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
横手小刀豊稔企販税込¥6,158¥5,598
切出し小刀豊稔企販税込¥3,078~¥2,798~
ソケットヒット商事税込¥3,298¥2,998
クロスバーヒット商事税込¥1,099¥999