銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。
全長(mm)270
トラスコ品番152-6928
質量(g)470
圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
全長(mm)265
質量(g)455
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。
トラスコ品番152-7185
材質スチール
全長(mm)185
圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。