一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。
付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点
トラスコ品番455-8871
質量(kg)2.4
タイプ厚鋼用
穴あけ能力4インチ
最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下
適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54
荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。